Beli impact 1 di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- TEKIRO Air Impact Jumbo with Stubby Impact Socket Set (Mesin Pembuka Baut)Deskripsi:TEKIRO AIR IMPACT JUMBO WITH STUBBY IMPACT SOCKET SET 12 PCSTekiro Air Impact Jumbo Hammer dilengkapi dengan aksesoris dan 12 pcs socketMaterial : CrMo & CrVatribut:
- Material: CRMO & CRV
- MILWAUKEE Cordless Impact Wrench FUEL High Torqueatribut:
- Battery Platform: M18™ REDLITHIUM™-ION
- LED Light: Yes
- Fuel Gauge: Yes
- Battery Voltage (V): 18
- TEKIRO Air Impact (Mesin Pembuka Baut)Deskripsi:untuk membuka dan memasang baut/mur dengan bantuan impact dengan ukuran 1/2 inchi, SPEED (RPM) 7000, BOLT CAPACITY 3/4", SQUARE DRIVER 1/2", MAx TORQUE (LBS) 370, AIR PRESS. (PSI) 90, dengan dimensi 189 mm, 197 mmFungsi : untuk membuka dan memasang baut/mur dengan bantuan impact dengan ukuran 1/2 inchMaterial : Chrome VanadiumDimensi : 189 mm, 197 mmSpesifikasi Air Impact :Input Tekanan : 90 PsiKonsumsi Udara : 4 cfmUkuran Sok : 1/2"Torsi : 370 NmAir Inlet : 1/4" nptHose Size : 3/8" idBolt Capacity : 3/4"Square Driver : 1/2"Kecepatan Tanpa Beban : 7000 rpmatribut:
- Air Pressure (psi): 90
- Air Inlet (NPT): 1/4
- Hose size (inch): 3/8
- TEKIRO Air Impact 1/2inch Drive Set (Mesin Pembuka Baut)Deskripsi:Set content : - 1/2inch Air Impact Wrench Twin Hammer - 1/2inch DR. Deep Impact Socket 6PT 10mm - 1/2inch DR. Deep Impact Socket 6PT 12mm - 1/2inch DR. Deep Impact Socket 6PT 14mm - 1/2inch DR. Deep Impact Socket 6PT 17mm - 1/2inch DR. Deep Impact Socket 6PT 19mm - 1/2inch DR. Deep Impact Socket 6PT 21mm - 1/2inch DR. Deep Impact Socket 6PT 23mm - 1/2inch DR. Deep Impact Socket 6PT 24mm - Mini Oiler - Oil Pot - Coupler
- TEKIRO Socket Set (Kunci Sock Set)Deskripsi:TEKIRO 3/8 INCH SOCKET SET PLASTIK 26 PCS . Merupakan SOCKET Set alat bantu mekanik untuk kegiatan perbengkelan.Fungsi : Untuk kegiatan perbengkelan kendaraanMaterial : Chrome VanadiumTekiro kunci Sok Set 26 Pcs dari Tekiro ini merupakan paket kunci soket berupa berbagai macam gagang soket, ekstensi, unversal joint, dan banyak mata kunci yang umum digunakan di bengkel dan industri. Mata sok berukuran 6 hingga 24 mm dengan jumlah sudut 6 yang lebih tahan lama dan tidak mudah slek / aus.
- TEKIRO Air Impact Twin Hammer (Mesin Pembuka Baut)Deskripsi:Air impact wrench memiliki cara kerja seperti halnya mesin bor yakni dengan tekanan, namun tidak menggunakan listrik melainkan dengan bantuan angin dari kompressor yang disalurkan ke air impact tersebut. alat ini biasanya digunakan pada bengkel motor, mobil, servis elektronik dan lainnya. fungsi air impact wrench adalah untuk membantu pemasanganatribut:
- Hose size (mm): 10
- MILWAUKEE Cordless Impact FUEL WrenchDeskripsi:Powered by FUEL technology, the M18 FUEL 1/2Inch Compact Impact Wrench delivers 300 Nm of torque in a compact design. The MILWAUKEE POWERSTATE Brushless Motor provides increased efficiency, lasts longer and delivers maximum power. REDLINK PLUS Electronic Intelligence allows the operator to choose between 4 fastening modes with MILWAUKEE’s proprietary DRIVE CONTROL feature. This M18 FUEL 1/2Inch Compact Impact Wrench utilises a Multi Fit Anvil design for maximum socket retention.atribut:
- Anvil (inch): Square Multi Fit 1/2
- Impact Rate (ipm): 0-2400/0-2600/0-3100/0-2600
- Battery Platform: M18 REDLITHIUM-ION
- Battery Voltage (V): 18
- No Load Speed (rpm): 0-1.700 / 0-2.000 / 0-2.500 / 0-2.000
- STANLEY Hand Tool Multi SetDeskripsi:Stanley STMT81243-840 Hand Tool Multi Set 110pcs is a tool for consumers who are looking for practical and complete solutions for everyday life. With 110 parts for the most diverse solutions, be it mechanical, electrical, hydraulic and more. The pliers and ratchet set have rubber grips for better ergonomics. It has a Maxi-Drive system, exclusive to Stanley, changing the fit to the flat part of the screw instead of at the corner, minimizing screw slip and rounding.Set Content :- (1) 1/4inch Quick Release Ratchet- (11) 1/4inch Sockets: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,14mm- (1) 1/4inch Flexible Extension: 100mm - 1/4 inch(M)x1/4inch(F)- (2) 1/4inch Extension: 50, 100mm- (1) 1/2inch Universal Joint- (1) 1/2inch Quick Release Ratchet- (15) 1/2inch Sockets: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27mm- (2) 1/2inch Extension: 125, 250mm- (1) 1/2inch 3 Way Adaptor- (1) 1/2inch Universal Joint- (2) 1/2inch Spark Plug Socket: 16, 21mm- (8) Hex Keys- (1)1/4inch Bit Adapter Ratcheting Screwdriver- (2) Slotted Screwdriver: 5.5x75mm, 6.5x100mm- (2) Phillips Screwdriver: PH1x75mm, PH2x100mm- (11) Combination Wrenches: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19mm- 38 Bits:- Slotted Bits: 3.5 (2 parts), 4 (2 parts), 5.5, 6.5, and 8mm- Square Bits: S1, S2, and S3- Philips Bits: PH0 (2 parts), PH1 (2 parts), PH3 (2 parts)- Torx Bits: T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40- Pozidriv Bits: PZ1, PZ2, PZ3- Tri-Wing Bits: 1, 2, 3, 4- Hexagonal Bits: 2, 3, 4, 5, 6, 7mm- (2) Bit Adapter- (1) 6inch Diagonal Cutting Plier- (1) 8inch Long Nose Pliers- (1) Groove Joint Pliers 10inch
- MILWAUKEE Cordless Impact Wrench FUEL High Torque with CaseDeskripsi:The M18 FUEL High Torque ½Inch Impact Wrench with Friction Ring eliminates the need to use a pneumatic tool for those stubborn and rusted bolts by delivering 1356 Nm of fastening torque and 1898 Nm of nut-busting torque. With faster removal speed, users will be able to get the job done faster and be more productive throughout their day. By providing the industry’s most compact cordless High Torque Impact Wrench at 213mm in length, this tool allows for more access in tight spaces. 4-Mode DRIVE CONTROL with Bolt Removal mode gives users the most control over their fasteners by slowing to 750rpm once the fastener has been busted loose. This tool offers quick, tool-free socket changes with a 1/2 in. friction ring anvil. A premium rubber overmold material gives you ultimate comfort during prolonged use while lasting longer against corrosive materials.atribut:
- Anvil (inch): Friction Ring 1/2
- Impact Rate (ipm): 0-950/1750/2100/2100
- Length (mm): 213
- Battery Voltage (V): 18
- No Load Speed (rpm): 0 to 550/1.400/1.750/1.750-750
- TEKIRO Air Impact Jumbo Hammer (Mesin Pembuka Baut)Deskripsi:Alat ini termasuk kedalam kategori Air Tools yang biasa digunakan untuk dengan bantuan Compressor, untuk membuka dan memasang baut/mur dengan bantuan impact dengan ukuran 1/2 inchi, torsi maksimum 678 Nm dengan kecepatan tanpa beban 1000 Rpm, Dapat membuka baut sampai 16mm dengan menggunakan mata sok drive 1/2". panjang 99 mmFungsi : untuk membuka dan memasang baut/mur dengan bantuan impact dengan ukuran 1/2 inchiMaterial : Chrome Vanadiumatribut:
- Size (inch): 1/2
- Speed (rpm): 10000
- Bolt capacity (mm): 16
- Square Driver (inch): 1/2
- Air Inlet (NPT): 1/4
- Hose size (mm): 10
- Material: Chrome Vanadium
- Maximum Torque (N m): 678
- Sound Presuure (dBA): 94
- Vibration (m/s²): 2.8
- MILWAUKEE Impact WrenchDeskripsi:These battery-powered impact wrenches are made by Milwaukee. Impact wrenches have a square drive and use impact-rated sockets to drive nuts and bolts. Tool batteries can often be used with tools of the same brand, battery series, and voltage. Voltage describes the level of power the battery provides. Tools with low-voltage batteries are light and compact, making them suitable for maintenance tasks. Tools with high-voltage batteries are heavy but deliver ample power for demanding tasks. Amp-hours (Ah) describes the amount of power the battery holds (its capacity), which determines how long a fully charged battery can perform before needing a recharge. The higher the Ah rating of the battery, the greater its storage capacity. As voltage and Ah ratings increase so do the weight and bulk of the battery and the tool it powers.
- MILWAUKEE Battery PackDeskripsi:Delivers more runtime, more power and more life than standard lithium-ion batteries. The M12 REDLITHIUM-ION Battery features superior pack construction, electronics and performance to deliver more work per charge and more work over the life of the pack. With MILWAUKEE durability built into each pack, this battery runs cooler. Managed by MILWAUKEE’s exclusive REDLINK Intelligence, the battery features overload protection to prevent you from damaging your cordless power tools in heavy-duty situations, while the discharge protection prevents cell damage. The temperature management system and individual cell monitoring help maximize battery life. Upgrade to the M12 REDLITHIUM-ION 6.0Ah Battery to instantly increase the runtime and durability of your MILWAUKEE M12 cordless tools.
- KRISBOW Cordless Impact Wrench (Bor Listrik)atribut:
- Impact Rate (ipm): 0-3300
- Battery Capacity (mAh): 2000
- Battery Voltage (V): 18
- No Load Speed (rpm): 0-2200
- Square Drive / Anvil Size (inch): 1/2
Daftar Harga impact 1 Terbaru March 2026
| TEKIRO Air Impact Jumbo with Stubby Impact Socket Set (Mesin Pembuka Baut) | Rp2.499.900 |
| MILWAUKEE Cordless Impact Wrench FUEL High Torque | Rp9.999.900 |
| STANLEY Socket Set | Rp1.299.900 |
| TEKIRO Air Impact (Mesin Pembuka Baut) | Rp1.499.900 |
| TEKIRO Air Impact 1/2inch Drive Set (Mesin Pembuka Baut) | Rp2.599.900 |
| TEKIRO Socket Set (Kunci Sock Set) | Rp329.900 |
| TEKIRO Air Impact Twin Hammer (Mesin Pembuka Baut) | Rp1.899.900 |
| MILWAUKEE Cordless Impact FUEL Wrench | Rp8.899.900 |
| STANLEY Hand Tool Multi Set | Rp1.999.900 |
| MILWAUKEE Cordless Impact Wrench FUEL High Torque with Case | Rp6.599.900 |
Data diperbarui pada 07/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/5tP103683209-2.jpg)


/54P103683184-2.jpg)
/6bP103683227-2.jpg)
/puP101003930-3.jpg)
/6kP103683236-4.jpg)



/5dP103683193-2.jpg)



/9qP105459350-1.jpg)
/lsP101005784-2.jpg)

/mbP103636803-2.jpg)
/P102036815-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Helm%20Safety/Helm%20Hard%20Hat/MILWAUKEE%20Hard%20Hat/feP107286554-1.jpg)